Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 697245-PG Metal Screw Oval #8 3/4 Inch Length, 100PK | AC3WPM 2XA71

APPROVED VENDOR 697245-PG Metallskruv Oval #8 3/4 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC3WPM Modell: 697245-PGKorsreferens: 2XA71
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypOval
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)6.02
Fartygets bredd (cm)5.4
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 697243-PG Metallskruv Oval #6 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Zink-pläterad82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Fallhärdat stål#699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 697245-PG Metallskruv Oval #8 3/4 tum Längd, 100PK
96SEK /packa