Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6CA54 Sexkantsmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK | AE7ZTF

APPROVED VENDOR 6CA54 Sexkantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE7ZTF Modell: 6CA54

Få det Maj 8, Onsdag
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
472SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
FinishGul förzinkad
Gradeklass 10
Höjd2.4mm
MaterialLågt kolstål
Mutter typSexkantsmutter
Fastighetsklass10
Rockwell HårdhetC36 max.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM3 x 0.5
Gängtypmetrisk
Typfull
Bredd5.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA54 Sexkantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK
472SEK /packa