GODKÄND SÄLJARE 6CGH1 Motordriven pump 3.8 hk 1-1 / 2 tum | AE8BNJ

APPROVED VENDOR 6CGH1 motordriven pump 3.8 hk 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8BNJ Modell: 6CGH1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven pump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseNPT
MotormärkeKoshin
Motor RPM3600
Motorstorlek136cc
Motor / MotortypGas
BränsletypGas
GPH5340
GPM för vatten @ 10 ft. av Head90
GPM för vatten @ 100 ft. av Head18
GPM för vatten @ 20 ft. av Head87
GPM för vatten @ 30 ft. av Head82
GPM för vatten @ 40 ft. av Head76
GPM för vatten @ 50 ft. av Head68
GPM för vatten @ 60 ft. av Head55
GPM för vatten @ 70 ft. av Head51
GPM för vatten @ 80 ft. av Head41
GPM för vatten @ 90 ft. av Head33
Höjd15 "
HP3.8
TändningstypRekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp1-1 / 2 "NPT
Längd18 "
MaterialAluminium
Max. Flöde5400 GPH
Max. Huvud141 Ft.
Max. Tryck51 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-port1-1 / 2 tum.
Classic Outlet1-1 / 2 "NPT
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, CRB / CMC, SS
SjälvsugandeJa
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1/8
Tank kapacitet2.85 Qt.
Temp. Räckvidd41 till 113 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.31
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadHPInloppLängdMax. FlödeMax. HuvudPris
GODKÄND SÄLJARE 6CGH2 Motordriven pump 6 hk 2 tum | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 Ft.10 564 kr
GODKÄND SÄLJARE 6CGH3 Motordriven pump 6 hk 3 tum | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.9 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH1 motordriven pump 3.8 hk 1-1/2 tum
9 802 kr /enhet