GODKÄND SÄLJARE 6CGH2 Motordriven pump 6 hk 2 tum | AE8BNK

APPROVED VENDOR 6CGH2 motordriven pump 6 hk 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8BNK Modell: 6CGH2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven pump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseNPT
MotormärkeKoshin
Motor RPM3600
Motorstorlek179cc
Motor / MotortypGas
BränsletypGas
GPH9840
GPM för vatten @ 10 ft. av Head156
GPM för vatten @ 20 ft. av Head148
GPM för vatten @ 30 ft. av Head132
GPM för vatten @ 40 ft. av Head127
GPM för vatten @ 50 ft. av Head108
GPM för vatten @ 60 ft. av Head92
GPM för vatten @ 70 ft. av Head66
Höjd17 "
HP6
TändningstypRekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "NPT
Längd21 "
MaterialAluminium
Max. Flöde9360 GPH
Max. Huvud82 Ft.
Max. Tryck35.5 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, CRB / CMC, SS
SjälvsugandeJa
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1/8
Tank kapacitet3.8 Qt.
Temp. Räckvidd41 till 113 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.71
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadHPInloppLängdMax. FlödeMax. HuvudPris
GODKÄND SÄLJARE 6CGH1 Motordriven pump 3.8 hk 1-1 / 2 tum | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 Ft.9 802 kr
GODKÄND SÄLJARE 6CGH3 Motordriven pump 6 hk 3 tum | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.9 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH2 motordriven pump 6 hk 2 tum
10 564 kr /enhet