GODKÄND SÄLJARE 6CGH3 Motordriven pump 6 hk 3 tum | AE8BNL

APPROVED VENDOR 6CGH3 motordriven pump 6 hk 3 tum

Finns i lager
Artikel: AE8BNL Modell: 6CGH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven pump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseNPT
MotormärkeKoshin
Motor RPM3600
Motorstorlek179cc
Motor / MotortypGas
BränsletypGas
GPH16,620
GPM för vatten @ 10 ft. av Head264
GPM för vatten @ 20 ft. av Head248
GPM för vatten @ 30 ft. av Head227
GPM för vatten @ 40 ft. av Head209
GPM för vatten @ 50 ft. av Head182
GPM för vatten @ 60 ft. av Head158
GPM för vatten @ 70 ft. av Head119
Höjd20 "
HP6
TändningstypRekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp3 "NPT
Längd22 "
MaterialAluminium
Max. Flöde15840 GPH
Max. Huvud82 Ft.
Max. Tryck35.5 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-port3 In.
Classic Outlet3 "NPT
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, CRB / CMC, SS
SjälvsugandeJa
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1/8
Tank kapacitet3.8 Qt.
Temp. Räckvidd41 till 113 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.75
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadHPInloppLängdMax. FlödeMax. HuvudPris
GODKÄND SÄLJARE 6CGH1 Motordriven pump 3.8 hk 1-1 / 2 tum | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 Ft.9 802 kr
GODKÄND SÄLJARE 6CGH2 Motordriven pump 6 hk 2 tum | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 Ft.10 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH3 motordriven pump 6 hk 3 tum
9 122 kr /enhet