APPROVED VENDOR Motordriven pump


Filter
Anslutning: NPT , Motormärke: Koshin , Bränsletyp: Gas , GPM vatten @ 80 Ft. av huvudet: 41 , Impeller Material: Gjutjärn , Impellertyp: Halvöppen , Material: Aluminium , Mekanisk tätning: Buna N, CRB / CMC, SS , Tätningsmaterial: Buna N, CRB / CMC, SS , Sensortyp: Låg olja , Temp. Räckvidd: 41 till 113 F , Typ: Generell mening
StilModellHöjdGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadHPInloppLängdMax. FlödeMax. HuvudPris (ex moms)
A
6CGH1
15 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 Ft.9 802 SEK
A
6CGH2
17 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 Ft.10 564 SEK
B
6CGH3
20 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.9 122 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?