Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6KJ25 Hex Locknut Black Malleable Iron 3/4 In | AE9LBC

APPROVED VENDOR 6KJ25 hex låsmutter svart formbart järn 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LBC Modell: 6KJ25
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
33SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6KJ23 Hex Locknut Black Malleable Iron 3/8 In | AE9LBA 6KJ23Formbart järnNPT3 / 8 "31SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ24 Hex Locknut Black Malleable Iron 1/2 In | AE9LBB 6KJ24Formbart järnNPT1 / 2 "33SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ26 Hex Locknut Black Malleable Iron 1 In | AE9LBD 6KJ26Formbart järnNPT1"57SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ28 Hex Locknut 1-1 / 2 inch Fnpt | AE9LBF 6KJ28Svart formbart järnFNPT1.5 "53SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ29 Hex Locknut Black Malleable Iron 2 In | AE9LBG 6KJ29Formbart järnNPT2"96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ25 hex låsmutter svart formbart järn 3/4 tum
33SEK /enhet