Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6RCU3 Armbåge 90 grader3 / 8in röd mässing | AF2CJX

APPROVED VENDOR 6RCU3 armbåge 90 grader3/8in röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CJX Modell: 6RCU3
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1VER5 Armbåge 90 graders röd mässing 1/8 tum 150 psi | AB3UFK 1VER51 / 8 "87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VER6 Armbåge 90 graders röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VER7 Armbåge 90 graders röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "109SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VER8 Armbåge 90 graders röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "122SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VER9 Armbåge 90 graders röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "153SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEU1 Armbåge 90 graders röd mässing 1 tum 150 psi | AB3UFQ 1VEU11"303SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEU2 Armbåge 90 graders röd mässing 1 1/4 tum 150 psi | AB3UFR 1VEU21.25 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU3 armbåge 90 grader3/8in röd mässing
134SEK /enhet