Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6ZEH4 Plintlist 10-polig 20A .437 Avstånd | AF2YRU

APPROVED VENDOR 6ZEH4 Plintlist 10 Pol 20A .437 Avstånd

Finns i lager
Artikel: AF2YRU Modell: 6ZEH4
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalremsa
Amps20
Blockera materialFenol
Mellanslag7/16 tum
FärgSvart
Höjd0.59 "
Längd5.12 "
MaterialFenol
Max. Trådstorlek12 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
Antal poler10
Temp. Räckvidd-40 grader till 302 grader F.
Temp. Betyg-40 till 302 F
Typ200-serien, 10 pol
Spänning300
Bredd1.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddAmpsBlockera materialTypSpänningBreddHöjdLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 2 pol6001.34 "0.83 "2.13 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 4 pol6001.34 "0.83 "3.25 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 6 pol6001.34 "0.83 "4.37 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 8 pol6001.34 "0.83 "5.5 "198SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 12 pol6001.34 "0.83 "7.75 "293SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 6 pol6002"1.22 "5"318SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 12 pol6002"1.22 "8.75 "638SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEH4 Plintlist 10 Pol 20A .437 Avstånd
207SEK /enhet