Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 822205G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 4, 25PK | AB6QDX 22A457

APPROVED VENDOR 822205G Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6QDX Modell: 822205GKorsreferens: 22A457

Få det Maj 8, Onsdag
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
788SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-5 / 64 "
Grade8
Huvudhöjd33 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822205G Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 4, 25PK
788SEK /packa