Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 822255G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 4, 15PK | AC3HBE 2TJ93

APPROVED VENDOR 822255G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 4, 15PK

Finns i lager
Artikel: AC3HBE Modell: 822255GKorsreferens: 2TJ93
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
926SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-21 / 64 "
Grade8
Huvudhöjd29 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822255G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 4, 15PK
926SEK /packa