Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 9511 Sömlös VVS Hvac Auto 3/16 Pk7 | AD7GCP 4EEN6

APPROVED VENDOR 9511 Sömlös VVS Hvac Auto 3/16 Pk7

Finns i lager
Artikel: AD7GCP Modell: 9511Korsreferens: 4EEN6
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
758SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose kopparrör
KopparrörbeläggningIngen
Inuti Dia.0.159 "
Längd3ft.
MaterialKoppar
Utanför Dia.3 / 16 "
Rörstorlek3 / 16 "
Vägg tjocklek0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7411101090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Beläggningstyp (ingen)
    • Kopparrörsform (rak)
    • Mjukt / hårt (hårt)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1176 Sömlös VVS Hvac Auto 1/16 Pk15 | AD7GBL 4EEF5 11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "107SEK
GODKÄND SÄLJARE 9509 Sömlös VVS Hvac Auto 5/32 - Förpackning med 8 | AD7GCN 4EEN5 95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "548SEK
GODKÄND SÄLJARE 9513 Sömlös VVS Hvac Auto 7/32 - Förpackning med 6 | AD7GCQ 4EEN7 95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "714SEK
GODKÄND SÄLJARE 9515 Sömlös VVS Hvac Auto 1/4 Pk5 | AD7GCR 4EEN8 95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 9511 Sömlös VVS Hvac Auto 3/16 Pk7
758SEK /enhet