Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 120mm Length, 25PK | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Insexskruv M14 x 1.50, 120 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TLW Modell: M01060.140.0120Korsreferens: 29DG92 / 42FR41
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
1 602 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
DiameterM14
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd22mm
Längd under huvudet120mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd34mm
Bevisbelastning640 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8196
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Insexskruv M14 x 1.50, 120 mm längd, 25 PK
1 602 kr /packa