Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Hex Cap Screw M24 x 2, 70mm Length, 10PK | AB8TMB 29DG97

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Insexskruv M24 x 2, 70 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TMB Modell: M01070.240.0070Korsreferens: 29DG97 / 42FR94
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
105SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24-1.5
DiameterM24
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Längd under huvudet70mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd70mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.34
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Insexskruv M24 x 2, 70 mm längd, 10 PK
105SEK /packa