Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01210.080.0035 Hex Cap Screw Grade 5 M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK | AE7WEP 6AV29

APPROVED VENDOR M01210.080.0035 Insexskruv, klass 5 M8 x 1.25, 35 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7WEP Modell: M01210.080.0035Korsreferens: 6AV29
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
287SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet35mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd35mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6965
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0035 Insexskruv, klass 5 M8 x 1.25, 35 mm längd, 100 PK
287SEK /packa