Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M04100.060.0090 Insexskruv M6 x 1, 90mm Längd, 50PK | AB8TNG 29DH26

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Insexskruv M6 x 1, 90 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TNG Modell: M04100.060.0090Korsreferens: 29DH26 / 42FY31
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
581SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Längd under huvudet90mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd18mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC18mm
Tråd storlek1mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Insexskruv M6 x 1, 90 mm längd, 50 PK
581SEK /packa