Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04160.140.0090 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 90mm Length, 25PK | AB8EMN 25DJ24

APPROVED VENDOR M04160.140.0090 Insexskruv M14 x 1.50, 90 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EMN Modell: M04160.140.0090Korsreferens: 25DJ24 / 42GC78
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
1 343 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
DiameterM14
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd21mm
Längd under huvudet90mm
MaterialStål
Min. Trådlängd34mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1995
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.140.0090 Insexskruv M14 x 1.50, 90 mm längd, 25 PK
1 343 kr /packa