Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X8, 100PK | AA9WCU 1GEG5

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Hylsskruv Standard M6 x 1X8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WCU Modell: M07000.060.0008Cross Ref: 1GEG5 / 42GE33
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet8mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns700 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Hylsskruv Standard M6 x 1X8, 100PK
168SEK /packa