VESTIL CART-400-LA Linjär lyftvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek | AG7PCR

VESTIL CART-400-LA Linjär lyftvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PCR Modell: CART-400-LA

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
batteri~~POS=TRUNC12V
BatteritypLitium-Ion
Batterivolt12V DC
Kapacitet400 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul2"
Höjd33 "
Längd34.75 "
Sänkt höjd15 "
Sänkningsmetod12V Batteri
MaterialStål
Max. Höjd34 "
Max. Reseavstånd19 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd15 "
Antal Caster4
Antal batterier2
Antal hjul4
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Plattform Längd35 1 / 2 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd23 5 / 8 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd34 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Skala ingårNej
Sax typSingle
Spänning24V DC
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHöjdSax typLängdSänkningsmetodMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-400-D-LA linjär saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 Ibs-Dubbelklicka-DC-driven--36 475 kr
VESTIL CART-500-LA Linjärmanövrerad lyftvagn, 500 Lb. Kapacitet | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 Ibs38.44 "-32.5 "-33 "18 "22 675 kr
VESTIL CART-500-LA-PSS Vagn i delvis rostfritt stål, 500 Lb. Kapacitet, 19.5 tum x 32 tum Storlek | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 Ibs------41 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-400-LA Linjär lyftvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek
25 874 kr /enhet