Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 16, 100PK | AB7DFC 22TZ68

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DFC Modell: M07000.100.0016Korsreferens: 22TZ68 / 42GE84
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
500SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet16mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 16, 100PK
500SEK /packa