Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.160.0070 Hylsskruv Standard M16 x 2 X 70, 10PK | AB7DHW 22UA32

APPROVED VENDOR M07000.160.0070 Insexskruv Standard M16 x 2 X 70, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7DHW Modell: M07000.160.0070Korsreferens: 22UA32

Få det Maj 17, Fredag
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3887
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0070 Insexskruv Standard M16 x 2 X 70, 10PK
262SEK /packa