Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.240.0060 Hylsskruv Standard M24 x 3 X 60, 10PK | AB7DLF 22UA87

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Insexskruv Standard M24 x 3 X 60, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7DLF Modell: M07000.240.0060Korsreferens: 22UA87 / 42GF99

Få det Maj 22, Onsdag
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
665SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd24mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2738
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Insexskruv Standard M24 x 3 X 60, 10PK
665SEK /packa