Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07080.050.0025 Hylsskruv Låg M5 x 0.80 X 25, 100PK | AE8MHZ 6EA60

APPROVED VENDOR M07080.050.0025 Insexskruv Låg M5 x 0.80 X 25, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8MHZ Modell: M07080.050.0025Korsreferens: 6EA60
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd3.5mm
Head TypLåg
Längd under huvudet25mm
Material8.8 Steel
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4504
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.050.0025 Insexskruv Låg M5 x 0.80 X 25, 100PK
211SEK /packa