Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Shoulder Screw M6 X 1 X 40Mm L, 5PK | AE8PGU 6EU36

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Axelskruv M6 X 1 X 40 Mm L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE8PGU Modell: M07111.080.0040Korsreferens: 6EU36 / 163W43
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass5g6g
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd5.5mm
Head Styleräfflade
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns159,500 PSI
Rockwell HårdhetC39 till C44
Ren styrka95,700 psi
Axeldia.8mm
Axellängd40mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC11mm
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Axelskruv M6 X 1 X 40 Mm L, 5PK
82SEK /packa