Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07150.060.0010 Socket Cap Skruvknapp M6 x 1 X 10, 100PK | AE8MYG 6EE41

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Socket Cap Skruvknapp M6 x 1 X 10, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8MYG Modell: M07150.060.0010Korsreferens: 6EE41 / 164W03
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.10.5mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypKnappen
Längd under huvudet10mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns150,800 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.284
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Socket Cap Skruvknapp M6 x 1 X 10, 100PK
97SEK /packa