Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M3 x 0.5, 100PK | AB8PDJ 26LJ57

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M3 x 0.5, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8PDJ Modell: M12348.030.0001Korsreferens: 26LJ57 / 42GH45

Få det Maj 8, Onsdag
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
77SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8
Höjd4mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass8.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM3 x 0.5
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd5.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0468
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M3 x 0.5, 100PK
77SEK /packa