Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12410.180.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M18 x 2.5, 25PK | AB8PEV 26LJ91

APPROVED VENDOR M12410.180.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M18 x 2.5, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8PEV Modell: M12410.180.0001Korsref.: 26LJ91

Få det Maj 22, Onsdag
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
387SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10
Höjd18.5mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass10.9
Rockwell Hårdhet36
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1907
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.180.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M18 x 2.5, 25PK
387SEK /packa