Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Threaded Rod Zinc M6 x 1x1m | AA8RBD 19NN18

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Gängstång Zink M6 x 1x1m

Finns i lager
Artikel: AA8RBD Modell: M20230.060.1000Korsreferens: 19NN18

Få det Maj 16, Torsdag
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
Finishzink
MaterialStål
Total längd1m
Rockwell HårdhetC22 till C35
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM6 x 1
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Gängstång Zink M6 x 1x1m
118SEK /enhet