Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M24670.080.0025 Maskinskruv Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK | AE9BMG 6HE36

APPROVED VENDOR M24670.080.0025 Maskinskruv Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE9BMG Modell: M24670.080.0025Korsreferens: 6HE36

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.14.5mm
Huvudhöjd4mm
Head TypFlat
Längd25ft.
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
Rockwell HårdhetB71 till B99
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet60,900 PSI
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4856
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.080.0025 Maskinskruv Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK
274SEK /packa