Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M39080.040.0008 Dowel Pin Standard M4 X 8Mm L, 100PK | AB3KPE 1TY96

APPROVED VENDOR M39080.040.0008 Dowel Pin Standard M4 X 8 Mm L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3KPE Modell: M39080.040.0008Korsreferens: 1TY96
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
236SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter4.004 till 4.012mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.25mm
MaterialHärdat stål
Nominell diameterM4
Total längd8mm
Rockwell HårdhetC52-62
Enkel skjuvhållfasthet (kg)2970
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0783
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAH9 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Paket med 50 | AD7AYA 4DAH90.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--209SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAJ2 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Paket med 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.040.0008 Dowel Pin Standard M4 X 8 Mm L, 100PK
236SEK /packa