Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.080.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 90mm Length, 25PK | AB7BJH 22TM60

APPROVED VENDOR M51000.080.0090 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 90 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BJH Modell: M51000.080.0090Korsreferens: 22TM60 / 42GL68
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
761SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet90mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd22mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9824
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0090 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 90 mm längd, 25 PK
761SEK /packa