Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 50mm Length, 50PK | AB7BNH 22TN58

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 50 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BNH Modell: M51010.040.0050Korsreferens: 22TN58 / 42GM66
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd7mm
Längd under huvudet50mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd50mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 50 mm längd, 50 PK
116SEK /packa