Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 70mm Length, 5PK | AB8EGF 25DH01

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 70 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8EGF Modell: M51010.200.0070Cross Ref: 25DH01 / 42GN75

Få det Maj 16, Torsdag
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
374SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd12.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet70mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd70mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0764
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 70 mm längd, 5PK
374SEK /packa