Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.300.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 60mm | AB8TTZ 29DJ56

APPROVED VENDOR M51010.300.0060 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 60 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTZ Modell: M51010.300.0060Korsreferens: 29DJ56 / 42GN87

Få det Maj 14, Tisdag
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet60mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd60mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5387
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0060 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 60 mm
246SEK /enhet