Johnson Controls F261MAL-V01C flödesbrytare är utformad för att övervaka vätskeflödet, vilket säkerställer optimal systemprestanda och säkerhet. Denna switch används i rörledningar, pumpar och kylsystem för att upptäcka låga eller överdrivna flödeshastigheter, förhindra skador på utrustningen, överhettning eller ineffektivitet.
Funktioner:
- Johnson Controls F261MAL-V01C flödesbrytare har flödeshastigheter från 2.5 till 760 GPM.
- Den har plasthölje med rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och hållbarhet.
- Denna F261MAL-V01C flödesvakt är utrustad med 2 Viton-tätningar för att förhindra läckage.
- Den kan användas vid vätsketemperaturer från -20 till 250 grader F och vid tryck upp till 290 psi.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är anslutningsstorleken för denna F261MAL-V01C flödesvakt?
S. F261MAL-V01C har en 1 tums MNPT-anslutningsstorlek.
F. Vilket underhåll krävs för denna F261MAL-V01C flödesvakt?
A. Regelbunden inspektion, rengöring och testning rekommenderas för att säkerställa korrekt funktionalitet.
F. Kan F261MAL-V01C flödesvakt användas vid olika spänningar?
S. Ja, den kan användas vid spänningar från 4V till 120V.