Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.030.0016 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X16, 50PK | AB7DCU 22TZ13

APPROVED VENDOR M51050.030.0016 Insexskruv Standard rostfritt stål M3 x 0.50X16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DCU Modell: M51050.030.0016Cross Ref: 22TZ13 / 42GP13
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
59SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypStandard
Längd under huvudet16mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns135,000 till 145,000
Rockwell HårdhetC37 till C44
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0016 Insexskruv Standard rostfritt stål M3 x 0.50X16, 50PK
59SEK /packa