Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.080.0022 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål M8 x 1.25X22, 50PK | AB7DPR 22UC67

APPROVED VENDOR M51050.080.0022 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X22, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DPR Modell: M51050.080.0022Korsreferens: 22UC67 / 42GP78

Få det Maj 20, Måndag
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
291SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet22mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0022 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X22, 50PK
291SEK /packa