Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51060.080.0025 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 25, 50PK | AB8NRJ 26LF69

APPROVED VENDOR M51060.080.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 25, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NRJ Modell: M51060.080.0025Cross Ref: 26LF69 / 42GR93
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
220SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd under huvudet25mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.080.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 25, 50PK
220SEK /packa