Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51940.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm | AC6QQR 35Z479

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QQR Modell: M51940.120.0001Korsreferens: 35Z479

Få det Maj 7, Tisdag
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.30mm
Öga utanför dia.54mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlängd20.5mm
Axeldia.30mm
Axellängd10mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC20.5mm
Tråd storlekM12 x 1.75
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns748 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1418
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm
298SEK /enhet