Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M69155.060.0165 Nitmutter Flush Zink M6 X 1 X 0.570, 40PK | AE4WYD 5NNK2

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Nitmutter Flush Zink M6 X 1 X 0.570, 40PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYD Modell: M69155.060.0165Korsref: 5NNK2
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.374 "
Borrstorlek3 / 8 "
Finishzink
Flänsdia.0.413 "
Grip Range0.030 till 0.165 "
Huvud Dia.0.413 "
Huvudhöjd0.024 "
Hålstorlek0.375 "
Längd0.61 "
MaterialStål
Mutter typFlush
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Nitmutter Flush Zink M6 X 1 X 0.570, 40PK
177SEK /packa