Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-609 Dowel Pin Rostfritt Stål 5/64 DX 1/4 Inch Längd, 25PK | AE3NCT 5EEG7

APPROVED VENDOR MS16555-609 Dowel Pin Rostfritt stål 5/64 DX 1/4 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NCT Modell: MS16555-609Korsreferens: 5EEG7

Få det Maj 14, Tisdag
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
329SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.0782 till 0.0784 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)700
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 64 "
Total längd1 / 4 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-609 Dowel Pin Rostfritt stål 5/64 DX 1/4 tum Längd, 25PK
329SEK /packa