GODKÄND LEVERANTÖR P4125BQ Murverksskruv Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ Murverksskruv platt 1/4 X 1 1/4, 3700PK

Artikel: AE2NWH Modell: P4125BQKorsreferens: 4YRV6

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurskruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Borrstorlek5 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips
Längd1.25 "
MaterialHärdat stål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
TypMurverk
Ultimate Shear (Lb.)1568
Ultimate Tension (lbs.)1480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.73
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ Murverksskruv platt 1/4 X 1 1/4, 3700PK