Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SC22030040-100P1 Hylsskruv Standard M3 x 0.50 X 4, 100PK | AE9BUG 6HHG8

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9BUG Modell: SC22030040-100P1Korsreferens: 6HHG8
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypStandard
Längd under huvudet4mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 4, 100PK
316SEK /packa