Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR STR601M5X10 Axelskruv M4 x ,7 x 10 mm L | AB8JNP 25L562

APPROVED VENDOR STR601M5X10 Axelskruv M4 x ,7 x 10 mm L

Finns i lager
Artikel: AB8JNP Modell: STR601M5X10Korsreferens: 25L562

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.9mm
Huvudhöjd4mm
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Axeldia.5mm
Axellängd10mm
Axellängdstolerans+ .25 / -0.00mm
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassDrivstorlekVäxeltypFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4314 Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 tum - förpackning om 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-spår~~POS=TRUNCEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål584SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4319 Axelskruv Rostfritt stål 8-32 3/8 tum - förpackning om 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-spår~~POS=TRUNCEnkel5 / 16 "5 / 32 "Standard18-8 rostfritt stål713SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24. okt 4328 Axelskruv Rostfritt stål 10-24 1/4 L - Paket om 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-spår~~POS=TRUNCEnkel3 / 8 "3 / 16 "Standard18-8 rostfritt stål984SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7007SSPH Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 - Paket med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål613SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7013SSPH Axelskruv Rostfritt stål 6-32 7/16 - Paket med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsEnkel9 / 32 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR601M5X10 Axelskruv M4 x ,7 x 10 mm L
201SEK /enhet