Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR STR602M8X50 Axelskruv M6 x 1 x 50mm L | AB8JTD 25L645

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Axelskruv M6 x 1 x 50 mm L

Finns i lager
Artikel: AB8JTD Modell: STR602M8X50Korsreferens: 25L645
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd5.5mm
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Axeldia.8mm
Axellängd50mm
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Axelskruv M6 x 1 x 50 mm L
508SEK /enhet