Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TAC0405-100 Semi-Tubular Rivet 1/16 X 5/32 Inch, 100PK | AA9XAA 1HBY6

APPROVED VENDOR TAC0405-100 Halvrörsnit 1/16 X 5/32 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XAA Modell: TAC0405-100Korsreferens: 1HBY6

Få det Maj 8, Onsdag
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.105 till 0.135 "
Huvud Dia.0.109 "
Huvudhöjd0.017 "
Head TypOval
Hålstorlek0.064 "
Niten Dia.1 / 16 "
Nittlängd5 / 32 "
NittmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0405-100 Halvrörsnit 1/16 X 5/32 tum, 100PK
288SEK /packa