ADD-A-LEVEL 4 Hyllgaller Topp Plasthyllor


Filter
Färg: Svart , Höjd: 72 " , Material: HDPE , Antal hyllor: 4 , Typ: Grid Top
StilModellLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
AS3616X4
36 "675 kg16 "4 747 SEK
B
AS3624X4
36 "1000 Ibs24 "5 241 SEK
C
AS4824X4
48 "1375 kg24 "8 089 SEK
D
AS6616X4
66 "1235 kg16 "6 980 SEK
E
AS6624X4
66 "1850 Ibs24 "8 415 SEK
F
AS9624X4
96 "2700 Ibs24 "11 056 SEK

4 Hyllgaller Topp Plasthyllor

Add-A-Level bulklagringsställ är lagringssystem i flera nivåer för att spara utrymme. Förvaringsdesignen med 4 hyllor, gjord av högdensitetspolyeten (HDPE), klarar belastningar på upp till 2700 lb. Hyllorna kan enkelt monteras och har 4 ben för att stödja ställningarna och fördela belastningen jämnt. Gallertoppen erbjuder enkel rengöring och jämnt luftflöde. Välj från ett brett utbud av plasthyllor, tillgängliga i 36, 48, 66 och 96 tums längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?