Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TAC0912.1-100 Semi-Tubular Nit 9/64 X 3/8 Inch, 100PK | AA9XBA 1HCL9

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Halvrörsnit 9/64 X 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XBA Modell: TAC0912.1-100Korsreferens: 1HCL9
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
329SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.275 till 0.305 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.156 "
Niten Dia.9 / 64 "
Nittlängd3 / 8 "
NittmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Halvrörsnit 9/64 X 3/8 tum, 100PK
329SEK /packa