GODKÄNT SÄLJARE TEJ-3-202H Expansionsfog dubbelsfär 2 1/2 tum | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Expansionsfog dubbelsfär 2 1/2 tum

Artikel: AD7DMU Modell: TEJ-3-202HKorsreferens: 4DPZ5

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsfog
Bultcirkel Dia.5.5
Hålstorlek5 / 8-11 "
Bulthål4
förbindelseTappade hål
Flänstjocklek. 625 "
MaterialPTFE
Max. Tryck170 PSI vid 70 grader. F
Utanför Dia.7"
Total längd1.97 "
Rörstorlek2.5 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 grader F
TypDubbel sfär
Vakuum26 "i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.33
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Expansionsfog dubbelsfär 2 1/2 tum