Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01037.037.0200 Plogbult Flat 3/8-16 X 2 Inch Zink, 25PK | AA9CAY 1CFD7

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Plogbult platt 3/8-16 X 2 tums zink, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CAY Modell: U01037.037.0200Korsreferens: 1CFD7 / 41TT64

Få det Maj 7, Tisdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.708 "
Huvudhöjd0.312 "
Head Typ# 3 Flat
Längd2"
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.387 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek3 / 8-16
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8037
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.037.0200 Plogbult platt 3/8-16 X 2 tums zink, 25PK
179SEK /packa